SIEMENS - SIE5SL41167 INT. MT 1P C16 ICN 10000A - 5SL41167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440170
Artikelnummer
SIE5SL41167
Herstellernummer
5SL41167
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.5 W
- Voltage: 230/400 V
- Breaking capacity: 10 kA
- Poles: 1 polo (other configurations available: 2, 3, 4 polos, 1 polo + N, 3 polos + N)
- Rated current: 16A
- Tool-free installation: Easy assembly and disassembly
- Wiring: Simple cabling via the rear busbar
- Accessories: Various functional expansion options with auxiliary contact blocks
- Protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione senza strumenti
- Flessibilità di configurazione per diverse applicazioni
- Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori
- Affidabilità con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 16A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie