Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32997 MA-N20VA PROFILO 37X30 - 32997

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Breite - 38 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892329971

Artikelnummer

SFZ32997

Herstellernummer

32997

Hersteller

SFZ

Länge:

2000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Breite:

38 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

33 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della SERIE UNICA costituito da profilo per sospensione, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.