Sicherheitserkennung
7603 Produkte
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung: Grundgerät
SIL nach IEC 61508: 3
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung: Betätiger mit horizontaler Befestigung
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Zwangsöffnung: ja
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Zwangsöffnung: ja
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzfeldhöhe: 1070 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 3
Ausführung des Schaltglieds: Schleichschaltglied
Art der Zuhaltung: Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 3
Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0