Sicherheitserkennung
7603 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Max. Länge der Zugschnur: 30 m
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Grundgerät
Auswertung der Eingänge: ein- und zweikanalig
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Art der Zuhaltung: Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
- Kopieren
- Kopieren
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung: Grundgerät
SIL nach IEC 61508: 3
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 9750 N
- Kopieren
- Kopieren
Schutzfeldhöhe: 1040 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
- Kopieren
- Kopieren
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
Mit Statusanzeige: ja
Breite des Sensors: 18 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja