Optisch-elektronische Detektion
4469 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Strahlen: 40
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 500 mA
Reichweite des Schutzfeldes: 20 m
Bemessungsschaltabstand: 2000 mm
Schutzart (IP): IP67
Max. Ausgangsstrom: 35 mA
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 9000 mm
Abtastprinzip: Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs: sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Max. Schaltabstand: 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP50
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Gabelbreite: 3.6 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Gabelbreite: 5 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP50
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Gabelbreite: 5 mm