Optisch-elektronische Detektion
4467 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP65
Analogausgang 0 V ... 10 V: nein
Mit Reflektor: nein
- Kopieren
- Kopieren
Analogausgang 0 mA ... 20 mA: nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA: nein
Analogausgang 0 V ... 10 V: nein
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 60000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 2000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Mit Gewindebolzen: ja
Form: rund
Außendurchmesser: 21 mm
- Kopieren
- Kopieren
Mit Zeitfunktion: nein
Max. Schaltabstand: 350000 mm
Mit Reflektor: nein
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Form: rund
Außendurchmesser: 76.2 mm
Anzahl der Befestigungslöcher: 1
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Max. Schaltabstand: 7800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V