Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP260312 LS682-DA-EN/F1/35 - 260312

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP260312 LS682-DA-EN/F1/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 350000 mm

  • Mit Reflektor - nein

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Vorausfallmeldung - ja

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079407106

Artikelnummer

PEP260312

Herstellernummer

260312

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

350000 mm

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Vorausfallmeldung:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Laserdiode, Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

170 mm

Höhe des Sensors:

90 mm

Länge des Sensors:

171 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

785 nm

Optical data coupler for fast Ethernet, 300 m detection range, infrared light, 100 Mbit/s transfer rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Plug connection for fast mounting, No parameterization, Line indicator for signal strength