Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 90 A
Betriebsklasse nach IEC 60269: sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
Breite: 1000 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 2000 mm
Funktion: SPS-sonstige Geräte
Länge: 6 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart zur Betätigung: AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10.8...15.6 V
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung: ja
Polzahl: 0
Ausführung des Gehäuses: Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung: oben
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart zur Betätigung: DC
Nennstrom: 8 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Leiterplattenanschluss
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Versorgungsspannung DC: 3...25 V
Spannungsart der Versorgungsspannung: DC
Anzahl der digitalen Eingänge: 4
- Kopieren
- Kopieren
Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12
Polzahl: 4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Drosselspule
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsdauerstrom Iu: 12 A
Schutzart (IP), frontseitig: IP20
Polzahl: 2