Startseite

Industrielle Automatisierung

Naviga attraverso la nostra vasta gamma di prodotti per automazione industriale. Troverai contattori, moduli di comunicazione, elementi di riscaldamento, interruttori automatici, avviatori statici, finecorsa, rele e PLC. Questi strumenti essenziali ti aiuteranno a costruire e mantenere sistemi elettrici e di automazione efficienti e affidabili.Siamo orgogliosi di presentare prodotti di alta qualità da marchi leader nel settore come SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, PHOENIX CONTACT, PIZZATO ELETTRICA, OMRON, e WEIDMULLER. Ogni marchio ha una vasta gamma di prodotti che possono soddisfare le tue esigenze specifiche per qualsiasi progetto di automazione industriale.Nel mondo dell'automazione industriale, comprendiamo l'importanza di utilizzare strumenti di qualità che soddisfano gli standard di sicurezza e affidabilità. Questi dispositivi, dalle unità di comando alla connettività, aiutano a garantire che i tuoi sistemi siano sempre operativi, riducendo il tempo di inattività e migliorando la produttività. Ogni componente svolge un ruolo vitale, fornendo soluzioni robuste e durature per una varietà di applicazioni industriali.

10000 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.14...1.5 mm²

    • Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige

    • Bemessungsstrom In: 17.5 A

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP67

    • Max. Schaltabstand: 25000 mm

    • Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 63 A

    • Polzahl: 3

    • Baugröße: D02

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 63 A

    • Betriebsklasse nach IEC 60269: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH1

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Breite: 1000 mm

    • Werkstoff: rostfreier Stahl

    • Höhe: 1800 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1

    • Montageart: Direktanbau

    • Einstellbarer Strombereich: 0.3...1 A

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 20 A

    • Betriebsklasse nach IEC 60269: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH000

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Art des Zubehörs/Ersatzteils: LWL

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Art der Verbindung: Leiterplatte zu Kabel

    • Rastermaß der Kontakte: 7.62 mm

    • Polzahl: 4

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsspannung: 125 V

    • Bemessungsstrom In: 1.5 A

    • Polzahl: 25

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 160 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: AC/DC

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...250 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Spannungsart: DC

    • Bemessungsbetriebsspannung: 19...28 V

    • Funktionsprinzip: magnetostriktiv

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP67

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss

    • Leuchtmittel: sonstige