Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.2...6 mm²
Bauelementetyp: Diode
Bemessungsstrom In: 32 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.08...1.5 mm²
Bauelementetyp: Diode
Bemessungsstrom In: 0.5 A
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 45 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 220...220 V
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP68
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: PG
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Leistungskontakte: 0
Kontaktausführung: sonstige
Anzahl der Steuerkontakte: 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 1.6 A
Größe: 5x20 mm
Ausführung: Glassicherung
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 19.2...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung: AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 22 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 85 A
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Ausführung des Betätigungselements: Federstab
Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzfeldhöhe: 447 mm
Höhe des Sensors: 494.4 mm
Schutzart (IP): IP65
Mit Statusanzeige: ja
Mit Fluchtentriegelung: ja
Zuhaltekraft: 9750 N