Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: sonstige
Werkstoff: Glas
Ausführung: Fachtür
- Kopieren
- Kopieren
Nennspannung AC: 230 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs): 15 kA
Polzahl: 2
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsdauerstrom Iu: 570 A
Geeignet für Sicherungseinsätze: NH3
Polzahl: 3
Nennstrom: 63 A
Fehlerstrom-Typ: A
Nennspannung: 230...415 V
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: rostfreier Stahl
Oberflächenschutz: unbehandelt
Außendurchmesser: 25 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: grau
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Schlosstür
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP66
Montageart: Wand-/Deckenmontage
Form: rechteckig
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 681 mm
Tiefe: 13.5 mm
Höhe: 581 mm






![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9V29463 VIGI IC60 4P 63A 1000MA [S] TIPO A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB104471_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A0878575866B6765AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1785560780638&type=small)