SATI ITALIA SPA - SAT1040352 S5 DERIVAZ. PIANA T 100X80 ZS - 1040352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887010133
Artikelnummer
SAT1040352
Herstellernummer
1040352
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


