Startseite

AVE - AVEQ6536 QUADRO IP65 DA PARETE 36 MOD. DIN - Q6536

KopierenKopieren
AVE - AVEQ6536 QUADRO IP65 DA PARETE 36 MOD. DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8008379095421

Artikelnummer

AVEQ6536

Herstellernummer

Q6536

Hersteller

AVE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

138 mm

Einbauhöhe:

580 mm

Einbaubreite:

330 mm

Innentiefe:

138 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

grau

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

580 mm

Breite:

330 mm

Tiefe:

138 mm

Quadro IP65 da parete 36 moduli DIN - dimensioni (L H P): 330x580x138 mm