Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Aluminium
Nenndurchmesser: 6.4 mm
Ausführung: geschlossen
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 42 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 1250 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 66 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 1600 A
Polzahl: 3
Breite: 50 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 50 mm
Gelenkverbinder horizontal: ja
Gelenkverbinder vertikal: nein
Ausführung: Längsverbinder
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.3 A
Bemessungsstrom: 32 A
Fehlerstrom-Typ: A
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 125 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Gelenkverbinder horizontal: nein
Oberflächenschutz: sonstige
Ausführung: Stoßstellenleiste
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 300 A
Fehlerstrom-Typ: B
Polzahl: 4