UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66835-48 66 GIUNTO LINEARE SENZA PERNI 100 U48X - 66835-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8428884027241
Artikelnummer
UNY66835-48
Herstellernummer
66835-48
Hersteller
UNY
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7038
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante, senza alogeni.
Molto robusta.


