HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15060 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 6.4MM ALU6C - 211-15060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Durchmesser - 6.4...6.4 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
100 ST
EAN
4031026129082
Artikelnummer
HEE211-15060
Herstellernummer
211-15060
Hersteller
HEE
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Durchmesser:
6.4...6.4 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


