Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 60 mm
Farbe: grau
Höhe: 40 mm
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Überlastauslöser Stromeinstellung: 37...50 A
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss
Auslösetechnik: thermomagnetisch
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 125 A
Größe: 22x58 mm
Ausführung: Keramiksicherung
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Max. Länge der Zugschnur: 70 m
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss
Bemessungsstrom In: 232 A
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 132 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...250 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 18.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...110 V
Farbe des Betätigungselements: sonstige
Anzahl der Schaltstellungen: 2
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Elektronische Ausführung: ja
Einschaltdruck: 0.6...10 bar
Schutzart (IP): IP66
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 9750 N
- Kopieren
- Kopieren
Überlastauslöser Stromeinstellung: 25...32 A
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss
Auslösetechnik: thermomagnetisch