Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Für Wandstärke: 6...6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser: 8...9 mm
Gesamtlänge: 6 mm
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Mit Fluchtentriegelung: ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.08...4 mm²
PEN-Funktion möglich: ja
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss
Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige
Zubehör: ja
Ersatzteil: nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
Ausführung: Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge: sonstige
Breite: 1000 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 2000 mm
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): nein
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 1 kW
Bemessungsspannung: 480 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 590 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 350 mm
- Kopieren
- Kopieren
Nennausgangsstrom I2N: 39.2 A
Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz
Netzspannung: 380...480 V
Breite: 1000 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 1800 mm