Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 800 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 1600 mm
- Kopieren
- Kopieren
Polzahl, Primärseite: 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V
Bemessungsstrom AC: 14...14 A
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 15 A
Größe: 10x38 mm
Auslösecharakteristik: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 2
Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm
Anschlussart Leiter: Steckklemmanschluss
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: grün
Bauform der Linse: rund
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: blau
Bauform der Linse: rund
Schutzfeldhöhe: 960 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
Schutzfeldhöhe: 880 mm
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/NPN
- Kopieren
- Kopieren
Farbe der Linse: weiß
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Bauform der Linse: quadratisch
- Kopieren
- Kopieren
Gehäusebauform: Quader
Ausführung der Schaltfunktion: Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder
Farbe des Betätigungselements: grün
Anzahl der Schaltstellungen: 2
Ausführung des Betätigungselements: sonstige
Bauform des Knopfes: flach
Farbe des Knopfes: blau
Bauform der Linse: rund
Farbe des Betätigungselements: schwarz
Anzahl der Schaltstellungen: 2
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen: 2
Ausführung des Betätigungselements: sonstige
Schaltfunktion verrastend: ja
Aufdruck ISO-Symbole: sonstige
Sprache des Aufdrucks: Französisch
Wörtlicher Aufdruck: Stop