Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Versorgungsspannung DC: 20.4...27.6 V
Ausführung des Displays: TFT
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0...0 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 1000 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 2000 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 16...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss
Bemessungsstrom In: 150 A
- Kopieren
- Kopieren
Nennausgangsstrom I2N: 4.3 A
Max. Ausgangsfrequenz: 550 Hz
Netzspannung: 380...480 V
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Pins: 14
Montageart: Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Tastweite: 5...300 mm
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabeldurchmesser: 13...18 mm
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: PG
- Kopieren
- Kopieren
Nennausgangsstrom I2N: 92.6 A
Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz
Netzspannung: 200...240 V
- Kopieren
- Kopieren
Elektronische Ausführung: ja
Einschaltdruck: 0.6...10 bar
Schutzart (IP): IP66
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO)
Schaltabstand: 2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung: Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung: ja
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Schutzart (IP): IP68
Werkstoff: Polyamid (PA)
- Kopieren
- Kopieren