CEMBRE SPA - CEMTBS50 MORS.X GUIDA DIN, A VITE, SEZ.50MM2 GRIG - TBS50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...70 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8051316085320
Artikelnummer
CEMTBS50
Herstellernummer
TBS50
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
20.6 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
71 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


