Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0...0 V
Versorgungsspannung DC: 19.2...30 V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Nenndurchmesser: 27 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig: 65...65
Ausführung: gerade
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Einstellbarer Strombereich: 0.1...0.13 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V
Montageart: Direktanbau
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Leuchtmelder: 1
Farbe der Linse: grün
Mit Leuchtmittel: ja
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
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: verzinkt
Höhe: 2100 mm
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
Ausführung: sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite: 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe: 100 mm
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
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung: DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen- Kopieren
- Kopieren
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH1
Spannungsart: AC/DC
Bemessungsstrom: 63 A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen