ABB SPA - ABBEA2260 PIASTRA DI FONDO 2200X600MM (HXL) - EA2260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2100 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646677228
Artikelnummer
ABBEA2260
Herstellernummer
EA2260
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Codice Ordine: EA2260 - Quadri di automazione, Armadi IS2, Completamento strutture - Piastre di montaggio standard
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


