Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
10000 Produkte
Anzahl der Ladepunkte: 2
Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte: 2
Max. Leistung pro Ladepunkt: 7 kW
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Ladepunkte: 1
Max. Leistung pro Ladepunkt: 7 kW
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 1-phasig
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A
Polzahl: 5
Bemessungsstrom: 32 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 18 kVA
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Ladepunkte: 1
Max. Leistung pro Ladepunkt: 4 kW
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 1-phasig
Schutzart (IP): IP66
Militärausführung: nein
Höhe: 550 mm
Bemessungsstrom: 32 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 18 kVA
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Ausführung: Ausschalter
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Fundament
- Kopieren
- Kopieren
Kennfarbe: grau
Montageart: Unterputz
Polzahl: 3
Schutzart (IP): sonstige
Standard: GB AC
Ausführung: Ladesteckdose










![SCAME PARRE SPA - SCA208.AP24 PIASTRA FISSAGGIO PARETE BE-W[2.0]WALLB.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/208ap24.jpg?8475847D8567609082758CA6C2696462BAB5BB&ts=1790293203529&type=small)