SCAME PARRE SPA - SCA205.W37-J WALLBOX BE-W2 3A 3,7KW LCD MID - 205.W37-J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW
Breite - 235 mm
Höhe - 370 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636473659
Artikelnummer
SCA205.W37-J
Herstellernummer
205.W37-J
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
4 kW
Breite:
235 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK08


