Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA670.6566-420 QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 550 IP66 - 670.6566-420

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA670.6566-420 QUADRO DISTRIBUZIONE DOMINO 550  IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Militärausführung - nein

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 328 mm

  • Tiefe - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636069111

Artikelnummer

SCA670.6566-420

Herstellernummer

670.6566-420

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP66

Militärausführung:

nein

Höhe:

550 mm

Breite:

328 mm

Tiefe:

140 mm

IP66 3P+N+T 32A 400V