Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
5493 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung: sonstige
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0.44 kW
Bemessungsspannung: 230 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
Kabellänge: 150 m
Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC)
Bemessungsstrom: 16 A
Auslösecharakteristik: B
Polzahl (gesamt): 2
- Kopieren
- Kopieren
Art des mechanischen Zubehörs: sonstige
Gehäusebauform: Quader
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 65 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 18.5 mm
Form: rechteckig
Höhe: 120 mm
- Kopieren
- Kopieren
Max. Ausgangsstrom 1: 20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC
1. Ausgangsspannung: 48...56 V
Farbe: grau
Ausführung Zwischenplatte: nein
Ausführung Abschlussplatte: ja
Schutzart (IP): IP20
Nennausgangsstrom I2N: 23 A
Netzspannung: 380...480 V
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2