Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FB22 AUXILIARY CONTACT - 100-FB22

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-FB22 AUXILIARY CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - aufsteckbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072764596

Artikelnummer

RCK100-FB22

Herstellernummer

100-FB22

Hersteller

RCK

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Rockwell Automation 100-FB22 - AUXILIARY CONTACT