Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230P-BJ62AA TL-SERIES 70MM NO BRAKE SERVO MOTOR - TLY-A230P-BJ62AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230P-BJ62AA TL-SERIES 70MM NO BRAKE SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.44 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.313 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0820919822001

Artikelnummer

RCKTLY-A230P-BJ62AA

Herstellernummer

TLY-A230P-BJ62AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.44 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

5000 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Nenndrehmoment:

1.16 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

70 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES 70MM NO BRAKE SERVO MOTOR