Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
5499 Produkte
Funktion: SPS-sonstige Geräte
Länge: 2.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste
Spannungsart zur Betätigung: DC
Nennstrom: 15 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Farbe des Betätigungselements: schwarz
Anzahl der Schaltstellungen: 3
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
Schutzart (IP): IP65
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Versorgungsspannung DC: 20.4...20.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung: DC
Anzahl der digitalen Ausgänge: 8
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart zur Betätigung: DC
Nennstrom: 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A
Anzahl der analogen Ausgänge: 0
Eingang, Strom: ja
Anzahl der analogen Eingänge: 16
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 30 A
Polzahl: 3
Versorgungsspannung DC: 24...24 V
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1024
Ausführung des Displays: TFT
- Kopieren
- Kopieren
Farbe des Knopfes: weiß
Bauform des Knopfes: flach
Bauform der Linse: rund
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 2.2 kW
Bemessungsspannung: 460 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
- Kopieren
- Kopieren
Nennausgangsstrom I2N: 170 A
Max. Ausgangsfrequenz: 590 Hz
Netzspannung: 380...480 V