ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB32Z24 24V DC GP TALL SQUARE BASE RELAY - 700-HB32Z24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 15 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072579572
Artikelnummer
RCK700-HB32Z24
Herstellernummer
700-HB32Z24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
35.8 mm
Höhe:
51.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
38.2 mm
Schutzart (IP):
IP40


