Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
5499 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5.5 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 93.5...121 V
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 1.5 kW
Nennausgangsstrom I2N: 8.5 A
Netzspannung: 230...230 V
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 93.5...121 V
Ausführung des Schaltausgangs: Relaiskontakt
Schutzart (IP): IP65
Max. Schaltabstand: 1000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Verbindungskabel
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 1.8 kW
Bemessungsspannung: 460 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
Anzahl der Befehlsstellen: 1
Bauform des Knopfes: flach
Bauform der Linse: rund
Bemessungsstrom: 35 A
Auslösecharakteristik: D
Polzahl (gesamt): 3
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 75 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 100...250 V
Farbe des Betätigungselements: Silber
Anzahl der Schaltstellungen: 2
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
Farbe des Betätigungselements: Silber
Anzahl der Schaltstellungen: 2
Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 1.5 kW
Bemessungsspannung: 460 V
Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor
Codierungsrichtung: horizontal
Aufdruck: ohne
Rastermaß: 5.1 mm
Bemessungsstrom: 16 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 1