ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MK74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 460 V
Bemessungsfrequenz - 0...400 Hz
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
7449078786721
Artikelnummer
RCKMPL-B330P-MK74AA
Herstellernummer
MPL-B330P-MK74AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
460 V
Bemessungsfrequenz:
0...400 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.8 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Schutzart (IP):
IP66
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
100 mm
Nenndrehmoment:
4.18 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


