Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
7618 Produkte
Art der Zuhaltung: Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Schutzart (IP): IP67
Durchmesser der Kappe: 40 mm
Farbe des Knopfes: rot
Mit Schutzhaube: ja
Werkstoff: Kunststoff
Befehlsart: Ein oder Aus
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Ausführung des Betätigungselements: Stangenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung PG
Gehäusebauform: Quader
Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0
Anzahl der Befehlsstellen: 3
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils: grau
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 3
Mit Fluchtentriegelung: nein
Mit Statusanzeige: ja
Mit Fluchtentriegelung: ja
Zuhaltekraft: 9750 N
Art der Zuhaltung: Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 4
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung: Grundgerät
SIL nach IEC 61508: 3
Mit Statusanzeige: ja
Mit Fluchtentriegelung: ja
Zuhaltekraft: 2100 N
Zwangsöffnung: ja
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Ausführung des Betätigungselements: sonstige