Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2PERF4531-T6 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 2PERF4531-T6

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2PERF4531-T6 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018851302695

Artikelnummer

PZZE2 2PERF4531-T6

Herstellernummer

E2 2PERF4531-T6

Hersteller

PZZ

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione finestrato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Finestrato, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso.