PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12740-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12740-M2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8018851425684
Artikelnummer
PZZPX 12740-M2
Herstellernummer
PX 12740-M2
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Farbe:
gelb
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 2NO + 2NC scatto rapido, scalati, Grado di protezione: IP53.


