Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 8
Faserart: Singlemode 9/125
Befestigungsart: schrauben
Aufputzmontage: ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2
Befestigungsart: schrauben
Aufputzmontage: ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 4
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 10 m
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 2 m
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 0.5 m
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Farbe: weiß
Kategorie: 6
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Auslassrichtung: gerade
Kategorie: 6
Breite: 600 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 47
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 15 m
Breite des Bandes: 4.8 mm
Farbe: schwarz
Bandlänge: 160 mm
Ausführung der Profilschiene: L-Form
Montage-Ebene: vorne
Anzahl der Türen: 0
Ausführung der Profilschiene: L-Form
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Türen: 1


.jpg?857584758B6F6190837A84A4886B615C816E82AFC29E&ts=1792020824947&type=small)