Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Mantel-Farbe: rosa
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 0.5 m
Steckverbinder Anschluss 1: SC
Signaldämpfung: 20 dB
Faserart: Singlemode 9/125
Steckverbinder Anschluss 1: LC
Signaldämpfung: 2 dB
Faserart: Singlemode 9/125
Farbe: türkis
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC-Duplex
Geeignet für Faserart: Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 5 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp: 2x RJ45
Kategorie: 5E
Ausführung: Buchse/Buchse
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 19 mm
Farbe: schwarz
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie: OM4
Anzahl der Fasern: 12
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 24
Faserart: Singlemode 9/125
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 8
Faserart: Singlemode 9/125
Befestigungsart: schrauben
Aufputzmontage: ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2
Befestigungsart: schrauben
Aufputzmontage: ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 4
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 10 m



.jpg?857584758B6F619082758C72876C609378777D73BCA797&ts=1792020817171&type=small)
.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1792020823756&type=small)








.jpg?857584758B6F6190837A84A4886B615C816E82AFC29E&ts=1792020824947&type=small)