Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 2 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 5 m
Faserart: Singlemode
Breite: 600 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 20
Breite: 600 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 29
Montagerichtung: horizontal
Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker
Befestigungsmaß (standardisiert): 482,6 mm (19 Zoll)
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 5 m
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 20 mm
Innendurchmesser: 14 mm
Steckverbindertyp: sonstige
Aufputzmontage: ja
Mit Kupplungen: ja
Breite des Bandes: 7.6 mm
Farbe: schwarz
Bandlänge: 380 mm
Ausführung: Thermospleißschutz
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Anzahl Kupplungen: 6
Steckverbindertyp: LC-Quad
Aufputzmontage: ja
Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige
Länge: 2 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 15 m
Faserart: Singlemode









_1600px.jpg?857584758B6F61908275847285706993A3919D88979680869F999988A68682877D88A08A93898F688592A1A47A6C5993817B8475C2AF5E9EC0AC&ts=1791966879606&type=small)