Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Bauform: Innengewinde
Nenndurchmesser: 25 mm
Ausführung: gerade
Breite des Bandes: 4.8 mm
Farbe: schwarz
Bandlänge: 368 mm
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 1 m
Faserart: Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 15 m
Faserart: Multimode 62,5/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24
Faserklasse: OM4
Faserart: Multimode 50/125 und 62.5/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 12
Steckverbindertyp außen: LC
Mit Kupplung/Adapter: ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen: 16
Steckverbindertyp: ST
Aufputzmontage: ja
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Einheiten: 4
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl: 16
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Ausführung: Kupplung
Steckverbindertyp Anschluss 1: FC
Länge: 15 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 3 m
Faserart: Singlemode
Kategorie: OM4
Anzahl der Fasern: 16
Faserart: Multimode 50/125