Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Geeignet für Anzahl Kupplungen: 1
Steckverbindertyp: sonstige
Aufputzmontage: ja
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 20 m
Faserart: Multimode 62,5/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 20 m
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: OM4
Anzahl der Fasern: 16
Faserart: Multimode 50/125
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 20 mm
Innendurchmesser: 14 mm
Steckverbindertyp: 2x RJ45
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse/Buchse
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 10 m
Farbe: beige
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex
Geeignet für Faserart: Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 5 m
Faserart: Singlemode
Kategorie: 5E
Kabeltyp: F/UTP
Länge: 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 1.5 m
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
Werkstoff: Kunststoff
Ausführung: Kabelabfangschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
Halogenfrei: nein
Geeignet für Außeneinsatz: ja
Mantel-Farbe: grün
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Auslassrichtung: gerade
Kategorie: 5E














.jpg?857584758B6F6190817584728267625C836E82AFC29E&ts=1792020859365&type=small)