Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 48
Faserklasse: OM4
Faserart: Multimode 50/125
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
Breite: 600 mm
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Sockel komplett
Geeignet für: Schirmanschlussverbinder
Ausführung/Betätigung: mechanisch
Länge: 210 mm
- Kopieren
- Kopieren
Steckverbindertyp: sonstige
Aufputzmontage: ja
Mit Kupplungen: ja
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 0.3 m
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24
Faserklasse: OM4
Faserart: Multimode 50/125 und 62.5/125
Kategorie: 6
Kabeltyp: F/UTP
Länge: 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 0.2 m
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 20 m
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff der Schneidfläche: Keramik
Länge: 40 mm
Montagerichtung: horizontal
Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker
Befestigungsmaß (standardisiert): 482,6 mm (19 Zoll)











.jpg?857584758B6F6190857A8972846B605C846E82AFC29E&ts=1792020822137&type=small)