Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
3669 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: Wand-/Deckenmontage
Form: rechteckig
Bestückung: Potentialausgleich
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Farbe Oberteil: weiß
Tiefe: 28 mm
Höhe: 130 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
Anschluss 1: sonstige
Länge: 5 m
Leiternennquerschnitt: 1.5 mm²
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 16 mm
Innendurchmesser: 10.4 mm
Art des Netzanschlusses: CEE 16 A
Absicherung: ohne
FI-Schutzschalter: ohne
Mit Ein-/Ausschalter: ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 4
Überspannungsschutz: nein
Breite in Teilungseinheiten: 4
Montageart: Unterputz
Anzahl der Reihen: 1
Durchmesser: 0 mm
Form: rechteckig
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser: 0...0 mm
Breite: 120 mm
Farbe: grau
Höhe: 80 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Breite in Teilungseinheiten: 8
Montageart: Unterputz
Anzahl der Reihen: 1