ELETTROCANALI - ETNEC351C10 COPERCHIO RICAMBIO PER SCAT.INC. 520X200 - EC351C10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 0...0 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge - 198 mm
Packung
1 ST
EAN
8053676579938
Artikelnummer
ETNEC351C10
Herstellernummer
EC351C10
Hersteller
ETN
Durchmesser:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0...0 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Für Dosen-/Gehäuselänge:
198 mm
Länge:
228 mm
Breite:
542 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Für Dosen-/Gehäusebreite:
512 mm
Tiefe:
6 mm
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9001


