ELETTROCANALI - ETNEC20201 CANALE BATTISCOPA E CORNICE 130X28 BIANC - EC20201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Tiefe - 28 mm
Farbe Oberteil - weiß
Mit Teppichleiste - nein
Anzahl der Trennwände - 4
Packung
20 M
EAN
8032793874591
Artikelnummer
ETNEC20201
Herstellernummer
EC20201
Hersteller
ETN
Höhe:
130 mm
Tiefe:
28 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Mit Teppichleiste:
nein
Anzahl der Trennwände:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
9001
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Nutzbarer Querschnitt:
2012 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
Bodenlochung


