Stazione saldante
La stazione di saldatura è un dispositivo essenziale per la saldatura di componenti elettronici, progettato per garantire precisione e qualità nelle operazioni di assemblaggio. Caratterizzata da un ferro da saldare di alta qualità e un'alimentazione affidabile, questa attrezzatura offre funzionalità avanzate come il controllo della temperatura e punte intercambiabili, adattandosi alle diverse esigenze di saldatura. Grazie alla sua versatilità, la stazione di saldatura rappresenta un investimento strategico per migliorare l'efficienza operativa e la produttività nel settore elettronico.
11 prodotti
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 60 W
Temperatura d'esercizio: 50...480 °C
Potenza nominale: 80 W
Tensione secondaria: 24 V
Temperatura d'esercizio: 150...450 °C
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 10 W
Temperatura d'esercizio: 100...450 °C
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 150...480 °C
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 60 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 150...450 °C
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 300 W
Temperatura d'esercizio: 100...500 °C
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 320 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C