Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore
Le lampade alogene metal halide senza riflettore sono una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione efficiente e di alta qualità. Questi dispositivi offrono un'eccellente resa cromatica e un elevato rendimento luminoso, rendendoli perfetti per applicazioni commerciali e industriali. Sfruttando la loro versatilità, è possibile ottimizzare l'illuminazione degli ambienti, migliorando non solo l'estetica, ma anche la produttività. La loro integrazione in sistemi di illuminazione esistenti può portare a significativi risparmi energetici e a una gestione più efficiente delle risorse.
195 prodotti
Flusso luminoso: 20500 lm
Potenza della lampada: 228.5 W
Attacco lampada: E40
Flusso luminoso: 12000 lm
Potenza della lampada: 150 W
Attacco lampada: RX7s
Flusso luminoso: 5500 lm
Potenza della lampada: 70 W
Attacco lampada: RX7s
Flusso luminoso: 18000 lm
Potenza della lampada: 250 W
Attacco lampada: E40
Flusso luminoso: 6000 lm
Potenza della lampada: 71 W
Attacco lampada: RX7s
Flusso luminoso: 7500 lm
Potenza della lampada: 73.2 W
Attacco lampada: G12
Flusso luminoso: 1800 lm
Potenza della lampada: 20.1 W
Attacco lampada: G12
Flusso luminoso: 5600 lm
Potenza della lampada: 71.5 W
Attacco lampada: RX7s
Flusso luminoso: 21400 lm
Potenza della lampada: 227 W
Attacco lampada: E40
Flusso luminoso: 90000 lm
Potenza della lampada: 1040 W
Attacco lampada: X528