pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL1D001101 HDI-TS RX7S 150W 4200K - 1D001101

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D001101 HDI-TS RX7S 150W 4200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150 W

  • Flusso luminoso - 12000 lm

  • Attacco lampada - RX7s

  • Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)

  • Temperatura di colore correlata - 4200 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905041717

Codice prodotto

DRL1D001101

Cod. produttore

1D001101

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

150 W

Flusso luminoso:

12000 lm

Attacco lampada:

RX7s

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Efficienza luminosa della lampada:

83 lm/W

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Diametro:

26 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

138 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Colore:

Altro

•Tubolari chiare.•Bruciatore al quarzo.•Elevata efficienza.•Funzionamento con reattore ed accenditore esterno.•Specifiche ell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz.•Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV.•Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare lacorretta funzionalità della lampada.•Temperatura minima di accensione: -15°C. Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali particolarmente sensibili alla luce.