Tecnologia innovativa
Il polo logistico è dotato di una tecnologia all'avanguardia, come la torre di stoccaggio di 22 metri per le bobine e macchine ad alta velocità per il taglio automatico dei cavi. L'adozione della tecnologia AutoStore™ con 124 robot ottimizza la gestione della minuteria, riducendo i tempi di consegna e aumentando l'efficienza complessiva.

Torre High Bay per il taglio cavi
Attraverso macchine automatiche all'avanguardia posizionate in una torre alta 22 metri, movimentiamo 120 bobine di cavi ogni ora, raddoppiando il numero di tagli grazie alla nostra tecnologia innovativa. Con un massimale di sollevamento di 1.750 kg per bobina e 34 prelievi per trasloelevatore ogni ora, garantiamo un flusso di lavoro continuo e ottimizzato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo rapido e affidabile.

AutoStore™
AutoStore™ rappresenta il cuore pulsante della nostra operatività. Nel contesto della logistica e della gestione degli ordini, l'ottimizzazione è fondamentale.
Grazie all’utilizzo di 124 robot, puntiamo a velocizzare il prelievo degli ordini, raggiungendo una capacità massima di 2.800 righe all'ora e spedendo oltre 1.500 colli in un'ora. Grazie a questo sistema, garantiamo una spedizione efficiente e tempestiva dei prodotti, mantenendo sempre alta la qualità del servizio.

Per noi la sostenibilità è importante
Siamo fortemente impegnati nella riduzione dell'impatto ambientale. Utilizziamo scatole ergonomiche e meno voluminose, riducendo del 75% il volume spedito per ogni collo. Abbiamo dimezzato i rifiuti generati e ridotto del 32,1% le emissioni dirette e indirette, contribuendo così alla sostenibilità.

Esperienza omnicanale: il cliente al centro
Mettiamo il cliente al centro di ogni attività, impegnandoci a migliorare costantemente la sua esperienza con noi. La nostra missione è garantire massima soddisfazione in ogni momento, superando la distinzione tra online e offline.

I numeri principali

Vuoi conoscere meglio il polo logistico di Padova?
Informativa sui rischi presenti in magazzino