pagina iniziale
KLARO di LTC by Nexans

KLARO di LTC by Nexans

KLARO di LTC by Nexans

il cavo che semplifica il lavoro degli elettricisti

Nato dalle reali esigenze del campo, KLARO introduce un sistema di marcatura intelligente per un'identificazione immediata, rapida e sicura.

Cos'è KLARO?

KLARO è la nuova gamma di cavi FG16OR16 / FG16OM16 di LTC by Nexans (La Triveneta Cavi). È stata collaudata per mesi in condizioni reali per risolvere le sfide quotidiane degli installatori, come la perdita di tempo nel riconoscere i cavi o gli errori di sezione in ambienti poco illuminati.

bianco

Di installazioni corrette
senza errori

Di tempo risparmiato 
nella scelta del cavo

bianco

Il sistema di marcatura intelligente, visibile fino a 5 metri di distanza

Identificare la sezione e il numero di conduttori in un quadro elettrico affollato o in una canalina non è mai stato così semplice. Grazie a una codifica visiva intuitiva e immediata, KLARO permette di riconoscere a colpo d'occhio il numero dei conduttori (da 2 a 5) tramite pratici puntini identificativi e la relativa sezione attraverso un chiaro

In questo modo il riconoscimento diventa immediato:

  • Rosa → 1,5 mm²
  • Blu → 2,5 mm²
  • Viola → 4 mm²
  • Marrone → 6 mm²

La marcatura è perfettamente leggibile fino a 5 metri di distanza, azzerando i tempi morti e gli errori sia in fase di posa che di manutenzione.

Niente più tempi morti o dubbi in cantiere: la marcatura chiara e inequivocabile velocizza le installazioni e riduce a zero il rischio di errori e rilavorazioni.

Marcatura indelebile testata per resistere a usura, oli, grassi, raggi UV e agenti atmosferici, perfettamente idonea anche per la posa interrata.

Il sistema di stampa del codice visivo è studiato per essere del tutto non invasivo, mantenendo inalterata la facilità di sguainatura e spelatura del cavo.

Un solo standard visivo valido per tutta la gamma, immediato e facile da comprendere sia per i professionisti esperti che per gli installatori alle prime armi.

Scegli un nuovo modo di lavorare in cantiere!

Scarica la brochure

Zero errori, massima durata: il valore reale della gamma KLARO

La gamma KLARO supera i dubbi più comuni legati al costo e alla praticità offrendo un reale valore aggiunto in cantiere: non si tratta di una semplice stampa, ma di un sistema codificato di puntini e colori leggibile fino a 5 metri di distanza, progettato su misura per le esigenze degli elettricisti. La marcatura è indelebile e testata per resistere nel tempo a usura, oli, raggi UV e condizioni atmosferiche avverse. Inoltre, azzera i rischi legati alle valutazioni "a occhio" o a memoria — facili all'errore sulle sezioni simili —, garantendo precisione immediata, velocizzando le installazioni e ripagando ampiamente l'eventuale differenziale di prezzo grazie al risparmio di tempo e alla riduzione degli sbagli operativi.

Scegli KLARO. Ordina online.

Scegli la sicurezza e la praticità del sistema KLARO. Tutta la gamma è pronta da ordinare, scopri di più nel nostro shop.

Scegli KLARO. Ordina online.Scopri i prodotti della linea!